Referencias
Gedore:1.19/2
Rubix:798181015000
fabricante:1465015
EAN:4036976111095


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1465015 1.19/2
Cualidades
•The tried and tested range for economical bearing removal
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,32 € Sin IVA
/ unidad
166,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días