Referencias
Gedore:1.11/2
Rubix:798178148000
fabricante:8003090
EAN:4036976104363


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8003090 1.11/2 - EXTRACTOR DE TRES PATAS 160X130 MM
Cualidades
•Tried and tested, strong design for removing discs, wheels, ball bearings etc
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h