EXTRACTOR 2 GARRAS CORR.20-120 U.32T2-12
U.32T - Extractores 2 garras deslizantes con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.32T2-12
Rubix:798239192000
EAN:3148510680521


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 120 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS CORR.20-120 U.32T2-12
•Polivalente: transformación posible en toma interior o exterior con la misma garra.
• Seguridad: moleta de bloqueo de las garras.
EXTR.2 GARRAS DESLIZANTES 20-120MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1280 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x60x60 mm |
| Peso con embalaje | 1278 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 120 mm |
| Capacidad exterior | 180 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Fuerza de extracción | 2 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días