Referencias
Beta Tools:1500/1
Rubix:798171680000
fabricante:015000301
EAN:8014230628042


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 80 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500/1-EXTRACTORE UNIVERSALE PATAS L100
Extractores universales de dos patas
Cualidades
extractores universales de dos garras
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1097 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 80 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 135 mm |
| Tipo | two leg universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días