8109320 1.06/3-5 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X500 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.06/3-5
Rubix:798172950000
fabricante:8109320
EAN:4036976103496
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8109320 1.06/3-5 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X500 MM


Cualidades

• Construcción forjada resistente
Escala para un ajuste uniforme de las patas de extracción. Permite extracción centrada, con transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas de extracción alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Profundidad500 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Diámetro27 mm
Tipouniversal puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,92 Sin IVA
/ unidad
483,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días