6758730 8551 4 - EXTRACTOR DE TORNILLOS M11-M14

Extractor de tornillos

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8551 4
Rubix:798176365000
fabricante:6758730
EAN:4010886675878
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior5.5 mm
Capacidad exterior8.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6758730 8551 4 - EXTRACTOR DE TORNILLOS M11-M14


 de acero al cromo vanadio, 54 HRC 
- método: 
- taladre un orificio central en el perno roto. 
- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que atrape y suelte el perno (nota: utilice un disolvente de óxido). 
- elegir siempre el grifo más grande posible
Bolt extractor size 4 M11-M14 Made from chrome-vanadium steel, 54 HRC Operation: Drill a central hole into the broken bolt (see table) Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!) Always choose the largest possible extractor size

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior5.5 mm
Capacidad exterior8.8 mm
Profundidad70 mm
Diámetro7 mm
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días