U.53KL0-02 1 TORNILLO / PROLONGADOR U.53KL0
U.23K-U.53RL - Tirantes de recambio para extractores de tirantes
Ver información técnicaReferencias
Facom:U.53KL0-02
Rubix:798525882000
EAN:3148519220568




Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 100 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Detalles de producto : U.53KL0-02 1 TORNILLO / PROLONGADOR U.53KL0
• Tirantes suministrados por 2 con puntas cromadas, tuercas y arandelas.
1 TORNILLO M8 PARA U.53KL0
Cualidades
•Tie rods supplied by 2 with tips, nuts and washers
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x20x10 mm |
| Peso con embalaje | 67 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 100 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
| Diámetro | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,65 € Sin IVA
/ unidad
34,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días