Referencias
Gedore:1.06/2-E
Rubix:798178811000
fabricante:1216570
EAN:4036976106275


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 220 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1216570 1.06/2-E
Cualidades
•Modelo probado para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos, etc.
Diseño forjado resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite extraer de forma centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor exterior e interior al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables para diferentes profundidades de sujeción disponibles como accesorios
Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Diseño forjado resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite extraer de forma centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor exterior e interior al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables para diferentes profundidades de sujeción disponibles como accesorios
Patas de liberación rápida para una instalación y ajuste rápidos y sencillos
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 220 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | quick release puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,17 € Sin IVA
/ unidad
210,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días