Referencias
Gedore:1.18/2
Rubix:798178170000
fabricante:1464973
EAN:4036976111125


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1464973 1.18/2
Cualidades
•The tried and tested range for economical bearing removal
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días