1222902 1.07/1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 90X100 MM

Abrazadera rápida

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.07/1-E
Rubix:798178824000
fabricante:1222902
EAN:4036976106404
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior90 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1222902 1.07/1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 90X100 MM


Cualidades

•Calidad industrial, 3 brazos para una distribución óptima de la carga, antivuelco y respetuosa con el material
Barra transversal robusta y de diseño ergonómico
Gancho forjado en caliente
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión indeformable
Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno al desplazar los ganchos
Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario lubricarlo ni engrasarlo
La barra transversal puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del juego de extractores GEDORE

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior90 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción3 t
Diámetro17 mm
Tipoquick release puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,09 Sin IVA
/ unidad
158,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días