41-0 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS

Extractor de 2 brazos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Kukko:41-0
Rubix:798327171000
EAN:4021176362859
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior60 mm
Profundidad40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41-0 TIRADOR UNIVERSAL DE 2 GA RRAS CON GARRAS GIRATORIAS


Extractor, de dos brazos, forjado en estampa, modelo 41

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, autocentrantes y orientables de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango y husillo de presión con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto y universal.

Aplicación: especialmente adecuado para la extracción de poleas de transmisión, ruedas dentadas, rodamientos de bolas, etc. Indicado para la extracción en lugares de difícil acceso. Se puede usar también en combinación con dispositivos separadores.

Cualidades

Swivelling standard puller jaws
Two-arm design for space-saving operation
Mechanical pressure screw
The larger the pulling force, the stronger the puller hook's grip on the workpiece to be removed
Spindle head band prevents the wrench from slipping off
Hydraulic spindle series 8-0 for particularly tight parts, available from a particular puller size

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior60 mm
Profundidad40 mm
Fuerza de extracción1 t
Tipouniversal 2-jaw puller with swiveling jaw
46,80 Sin IVA
/ unidad
56,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días