Referencias
Beta Tools:1430/4
Rubix:798171490000
fabricante:014300014
EAN:8014230044507


Resumen técnico
| Capacidad interior | 6 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 8.4 mm |
| Profundidad | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1430/4-EXTRACTORES CONICOS ACERO ALEADO
Extractores cónicos para tornillos y espárragos rotos de acero aleado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24,6 g |
| Capacidad interior | 6 mm |
| Capacidad exterior | 8.4 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Fuerza de extracción | 6.3 t |
| Diámetro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días