Referencias
Elesa:EWN.55-SST-p M8x30-C1
Rubix:798578665000
fabricante:224636-C1
EAN:4045525326774



Detalles de producto : EWN.55-SST-P M8X30-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Pomo con espárrago roscado en acero inox AISI 303
Mariposa con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
