Referencias
Elesa:EWN.63-SST M10-C1
Rubix:798578683000
fabricante:224256-C1



Detalles de producto : EWN.63-SST M10-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero INOX AISI 303, orificio pasante roscado
Pomo con casquillo de acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
