Referencias
Elesa:EWN.70-B M8-C1
Rubix:798273810000
fabricante:223406-C1
EAN:4045525344884



Detalles de producto : EWN.70-B M8-C1
Pomo con casquillo de latón, orificio pasante roscado
Pomo con casquillo de latón, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Diámetro | 47 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
