Referencias
Elesa:EWN.70-SST M10-C1
Rubix:798578682000
fabricante:224411-C1
EAN:4045525345027



Detalles de producto : EWN.70-SST M10-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero INOX AISI 303, orificio pasante roscado
Palomilla con casquillo en acero INOX AISI 303, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,22 € Sin IVA
/ unidad
7,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
