Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • pasador de retención (28)
  • Marca
  • elesa+ganter
    (17)
  • asw wekador
    (7)
  • bahco
    (4)
  • 10 Producto(s) de 28 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • elesa+ganter:EWN.70-B M8-C1
    • rubix:798273810000
    • fabricante:223406-C1
    • ean:4045525344884
    brand logo
    • Diámetro: 47 mm
    • Longitud: 24 mm
    • Material/acabado: Tecnopolímero
    3,02 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • elesa+ganter:EWN.70-SST-p M10x20-C1
    • rubix:798578662000
    • fabricante:224856-C1
    • ean:4045525326835
    brand logo
    • Diámetro: 70 mm
    • Longitud: 36 mm
    • Material/acabado: Tecnopolímero
    4,66 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • elesa+ganter:EWN.48 SST-M6-C1
    • rubix:798578685000
    • fabricante:224216-C1
    • ean:4045525700642
    brand logo
    • Diámetro: 47 mm
    • Longitud: 24 mm
    • Material/acabado: Tecnopolímero
    4,51 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • elesa+ganter:EWN.55-SST-FP M8-C0
    • rubix:798578687000
    • fabricante:224133-C0
    brand logo
    • Diámetro: 55 mm
    • Longitud: 28 mm
    • Material/acabado: Tecnopolímero
    4,42 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • bahco:K560F-9
    • rubix:798211624000
    • ean:7314151846688
    brand logo
    • Diámetro: 38.1 mm
    • Longitud: 120 mm
    • Material/acabado: Acero
    6,18 € Sin IVA
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días
    brand logobrand logo
    • asw wekador:1020 009529
    • rubix:799289419000
    • fabricante:750 ST 5,0x45
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • asw wekador:1020 007774
    • rubix:799289432000
    • fabricante:700 ST 1,5x10
    • ean:4050623900122
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • asw wekador:1020 008230
    • rubix:799289428000
    • fabricante:710 ST 2,5x18
    • ean:4050623900146
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • asw wekador:1020 008872
    • rubix:799289425000
    • fabricante:720 ST 3,0x20
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    brand logobrand logo
    • asw wekador:1020 009216
    • rubix:799289421000
    • fabricante:740 ST 4,0x36
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días