Referencias
Elesa:EWN.63-SST-p M10x20-C1
Rubix:798578664000
fabricante:224756-C1



Detalles de producto : EWN.63-SST-P M10X20-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Pomo con espárrago roscado en acero inox AISI 303
Pomo con espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
