Referencias
Elesa:EWN.55-SST-FP M8-C0
Rubix:798578687000
fabricante:224133-C0



Detalles de producto : EWN.55-SST-FP M8-C0 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Pomo con casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro | 55 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € Sin IVA
/ unidad
5,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
