Referencias
Elesa:EWN.48 SST-FP-M6-C0
Rubix:798578688000
fabricante:224122-C0
EAN:4045525700581



Detalles de producto : EWN.48 SST-FP-M6-C0 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Pomo con casquillo en acero INOX AISI 303, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro | 47 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
