Referencias
Elesa:EWN.48 SST-p-M8x30-C1
Rubix:798578667000
fabricante:224551-C1
EAN:4045525927872



Detalles de producto : EWN.48 SST-P-M8X30-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Pomo con espárrago roscado en acero inox AISI 303
Mariposa con espárrago roscado en acero INOX AISI 303
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro | 47 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
