PASADOR RETENCION FUERZA 1 PUL P/D. 54 MM

Power security pin 1" for diameter 54mm

Ver información técnica
Referencias
ASW Wekador:1020 009529
Rubix:799289419000
fabricante:750 ST 5,0x45
brand logo

Detalles de producto : PASADOR RETENCION FUERZA 1 PUL P/D. 54 MM


Anillo de goma para puntas de llaves de vaso de fuerza de 1"

Aplicación: para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.
Power security pin 1" for diameter 54mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días