Referencias
Elesa:EWN.70-SST-FP M10-C0
Rubix:798578686000
fabricante:224153-C0
EAN:4045525344969



Detalles de producto : EWN.70-SST-FP M10-C0 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Palomilla con casquillo en acero inoxidable AISI 303, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
