Referencias
Elesa:EWN.70-B M10-C1
Rubix:798578689000
fabricante:223411-C1
EAN:4045525344815



Detalles de producto : EWN.70-B M10-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Pomo con casquillo de latón, orificio pasante roscado
Pomo con casquillo de latón, orificio pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro | 47 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
