Referencias
SMC:AS1002FS-06
Rubix:798692909000
fabricante:AS1002FS-06
EAN:3618035549776

Resumen técnico
| Tipo de racor | acoplamiento rápido (de inserción rápida) |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal (regulador de velocidad) con indicador, tipo en línea, con racores de inserción rápida |
Documentos
Detalles de producto : AS1002FS-06
La serie SMC AS*002F, tipo en línea, controladores de velocidad compactos con conexiones integradas de un solo toque, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño de máquina más compacto. Estos controles de velocidad pueden montarse en 4 variaciones (montaje directo, con soporte en L, con carril DIN y con soporte). Los tamaños de tubo disponibles van de 3,2 mm a 12 mm de D.E. (métrico) y de 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas). La serie de control de velocidad AS*002F cumple la norma RoHS.
AS*2FS, Regulador de caudal con indicador, Modelo en línea
Cualidades
Racores en línea, compactos y de un solo toque
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Material del tubo aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
Tamaño del cuerpo: M33, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1⁄2
Presión máxima de funcionamiento: 1 MPa
Material del tubo aplicable: nailon, nailon suave, poliuretano
Tamaño del cuerpo: M33, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1⁄2
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | acoplamiento rápido (de inserción rápida) |
|---|---|
| Tipo | limitador de caudal (regulador de velocidad) con indicador, tipo en línea, con racores de inserción rápida |
| Material | latón (niquelado autocatalítico) / pbt / pom / hnbr / nbr |
| Flujo | 7776 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días