ASV310F-01-08S

Válvula de escape regulable serie ASV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASV310F-01-08S
Rubix:751600609043
fabricante:ASV310F-01-08S
EAN:3618035526524
ASV, Speed Exhaust Controller

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/8' rosca exterior
Tipoválvula de salida ajustable

Documentos

Detalles de producto : ASV310F-01-08S


La serie ASV de reguladores de velocidad de escape está disponible en dos estilos según el tamaño. Los ASV120F/220F son estilos en codo que parecen un regulador de velocidad estándar. Los ASV310F~510 son un diseño en T con el doble de capacidad de caudal que un regulador de velocidad estándar y además añaden resistencia a las llamas para su uso en aplicaciones de soldadura.
ASV, Válvula de escape rápido

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/8' rosca exterior
Tipoválvula de salida ajustable
22,14 € Sin IVA
/ unidad
26,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h