Referencias
SMC:AS3301FG-03-08SA
Rubix:799246524000
fabricante:AS3301FG-03-08SA

Resumen técnico
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
Documentos
Detalles de producto : AS3301FG-03-08SA
El uso de los controles de flujo SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de flujo permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2, tanto en inch (NPT) como en métrica R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (metric) y de 1/8 a 1/2 OD (inch), con opciones en codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y en configuración meter-in y meter-out, estos controles de flujo están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad tipo universal |
| Material | pbt (cuerpo a, cuerpo del codo, espaciador); acero inoxidable (cuerpo b, guía de la aguja); pom (mando); pbt (aguja); hnbr (junta en u); nbr (junta tórica, junta); nbr/acero inoxidable (junta) |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € Sin IVA
/ unidad
35,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días