AS3002F-08

Regulador de velocidad Serie AS###2F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3002F-08
Rubix:798214240000
fabricante:AS3002F-08
EAN:3618035536684
AS1002F/4002F, Speed Controller, One-touch Fitting, In-line, Compact

Resumen técnico

Tipo de racorgas 3/8' macho
Tiporeguladores

Documentos

Detalles de producto : AS3002F-08


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo desde 3,2 mm hasta 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 hasta 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), así como con estilo opcional en codo y universal (mayor flexibilidad) y con regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Compacto

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 3/8' macho
Tiporeguladores
16,93 € Sin IVA
/ unidad
20,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h