Referencias
SMC:AS3301F-G03-12A
Rubix:799242734000
fabricante:AS3301F-G03-12A



Resumen técnico
| Tipo de racor | racor de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as3301f-g03-12a |
Documentos
Detalles de producto : AS3301F-G03-12A
El uso de los reguladores de flujo SMC con racores One-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de flujo permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgada (NPT) como en métrica R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgada), y con opciones de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y meter in y meter out, estos reguladores de flujo están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as3301f-g03-12a |
| Material | latón (niquelado químicamente) |
| Flujo | 102600 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € Sin IVA
/ unidad
21,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días