Referencias
SMC:AS3201F-G03-08A
Rubix:799088612000
fabricante:AS3201F-G03-08A
EAN:3618035535298

Resumen técnico
| Tipo de racor | ángulo (conexión one-touch-/push-lock) |
|---|---|
| Tipo | caudal a la salida (salida regulada) |
Documentos
Detalles de producto : AS3201F-G03-08A
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: None
Tamaño del cuerpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (Codo)
Tipo de control: 0 (Salida regulada)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Entrecaras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 None:
Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø8
Sello: None
Fabricado bajo pedido: None
•Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: None
Tamaño del cuerpo: 3 (3/8)
Tipo: 2 (Codo)
Tipo de control: 0 (Salida regulada)
Tipo de rosca: G (G)
Tamaño de puerto: 03 (3/8)
Entrecaras [H]: Tamaño del cuerpo 1
Tamaño del cuerpo 2, 3, 4 None:
Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø8
Sello: None
Fabricado bajo pedido: None
Cualidades
Insertar, ajustar y bloquear - Pomo tipo push-lock & Ajuste integrado de un solo toque
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | ángulo (conexión one-touch-/push-lock) |
|---|---|
| Tipo | caudal a la salida (salida regulada) |
| Material | acero inoxidable (cuerpo/piezas metálicas) ; pbt |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,22 € Sin IVA
/ unidad
19,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días