MXS8L-20A

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXS8L-20A
Rubix:751618520043
fabricante:00122163
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racorm
Tipomesa deslizante de aire
Documentos

Detalles de producto : MXS8L-20A


El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.

Cualidades

-Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cableado

Información técnica


Atributos
Tipo de racorm
Tipomesa deslizante de aire
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,64 Sin IVA
/ unidad
471,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días