Referencias
Festo:VFOE-LS-T-M7-Q6
Rubix:799147772000
fabricante:8068746
EAN:4052568301187

Resumen técnico
| Tipo de racor | qs-6 (conexión neumática 1) y m7 (conexión neumática 2) |
|---|---|
| Tipo | válvula de estrangulación con antirretorno unidireccional para alimentación |
Detalles de producto : VFOE-LS-T-M7-Q6
Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | qs-6 (conexión neumática 1) y m7 (conexión neumática 2) |
|---|---|
| Tipo | válvula de estrangulación con antirretorno unidireccional para alimentación |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Flujo | 6000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vfoe |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,51 € Sin IVA
/ unidad
13,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días