Referencias

SKF:LGMT 2/50
Rubix:798252889000
EAN:7316577103338
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Embalajebidón de 50 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C110 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGMT 2/50


La grasa LGMT es una grasa de alta gama a base de aceite mineral, espesada con jabón de litio, diseñada para la lubricación de rodamientos en diversos entornos industriales y de automoción. Ofrece una notable estabilidad térmica, así como una excelente resistencia al agua y a la corrosión.

Características:
La LGMT 2 es una grasa multifuncional adecuada para numerosas aplicaciones generales. Formulada a partir de aceite base mineral y un espesante de litio, presenta una muy buena estabilidad frente a la oxidación, lo que le permite conservar sus propiedades lubricantes durante un largo periodo de tiempo. Su estructura garantiza una buena estabilidad mecánica, incluso en presencia de fuertes vibraciones o movimientos oscilatorios. Resiste eficazmente el agua, incluida el agua salada o durante los lavados, al tiempo que ofrece una protección anticorrosión fiable. Gracias a su formulación equilibrada, se adapta tanto a arranques frecuentes como a condiciones de funcionamiento a temperaturas moderadas.

Especificaciones:
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 a 120 °C
- Viscosidad del aceite base a 40 °C (DIN 51562): 110 mm²/s
- Viscosidad del aceite base a 100 °C (DIN 51562): 11 mm²/s
- Punto de goteo mínimo (ISO 2176): 180 °C
- Penetración trabajada (60 golpes, DIN ISO 2137): 265 – 295 (10⁻¹ mm)
- Penetración prolongada (100 000 golpes, DIN ISO 2137): +50 (10⁻¹ mm máx.)
- Estabilidad mecánica – ensayo V2F: M (144 h)
- Estabilidad mecánica – rodamiento (ASTM D1831): +50 (10⁻¹ mm máx. tras 50 h a 80 °C)
- Resistencia al agua (DIN 51807/1): 1 (3 h a 90 °C máx.)
- Separación de aceite (DIN 51817) a 40 °C: 1 – 6 %
- Ensayo de lubricación R2F B a 120 °C: Superado
- Ensayo de rodadura ROF, tiempo L50: 1000 h a 100 °C
- Velocidad máxima: n x dm = 300 x 1000
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007, agua destilada): 0-0
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007 modificada, NaCl): 0-0
- Protección anticorrosión Emcor (ISO 11007 modificada, lavado con agua): 0-0
- Corrosión del cobre (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h a 100 °C): máx. 2
- Vida útil: 5 años
- Color: Marrón rojizo
- Disponible para lubricación monopunto: No.

Normas:
Este lubricante LGMT 2 cumple con la norma DIN 51825 K2K-30, que define los requisitos de rendimiento para las grasas destinadas a temperaturas de servicio comprendidas entre -30 °C y +120 °C. Esta norma abarca la consistencia (nivel de consistencia NLGI 2, que indica una grasa de dureza media adecuada para la mayoría de los rodamientos estándar), la estabilidad térmica, la protección contra la corrosión, la resistencia al agua y otros criterios clave para las grasas industriales.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el de la automoción, la aeronáutica, la energía y el agroalimentario.

Cualidades

- Eficaz estabilidad térmica para un funcionamiento fiable hasta 120 °C;
- Elevada resistencia al agua, incluso en presencia de salpicaduras o lavado con agua;
- Excelente protección contra la corrosión para prolongar la vida útil de los equipos;
- Buena estabilidad mecánica, incluso bajo vibraciones o movimientos oscilatorios;
- Versatilidad adaptada a una amplia gama de aplicaciones industriales y de automoción;
- Adecuada para arranques frecuentes sin pérdida de rendimiento;
- Compatible con aplicaciones verticales o sometidas a fuertes vibraciones.

Aplicaciones

La grasa LGMT 2 se recomienda para rodamientos sometidos a arranques frecuentes, movimientos oscilantes o vibraciones importantes. Su composición la hace especialmente útil en entornos húmedos o expuestos al agua, como líneas de producción, equipos de transporte o maquinaria agrícola. Se utiliza en sectores como la fabricación, la automoción, el mantenimiento industrial y el montaje mecánico, donde es esencial una lubricación fiable y duradera.
brand logo

Información técnica


Atributos
Embalajebidón de 50 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C110 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.120 °C
911,95 € Sin IVA
/ unidad
1103,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días