Grasa multiuso EP para rodamientos fortificada con PTFE en un lubricador automático.
SAPPHIRE Unilube es un sistema de lubricación que funciona a gas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE, lo que la hace ideal para altas velocidades, como motores eléctricos y rodamientos de ventiladores. Unilube contiene 125 ml de grasa y se lo puede configurar para que dispense en un período de 1 a 12 meses. El rango de temperatura de la grasa es de -30 ºC a +160 ºC, el rango de temperatura de la unidad Unilube es de -20 ºC a +60 ºC. La unidad Unilube se puede montar de forma remota con un tubo de hasta 1 m y tiene clasificación IP68.
Cualidades
Contiene SAPPHIRE Advance 2 de alto rendimiento. Dispensador de grasa desechable que funciona a gas para una lubricación sin problemas. La grasa se dispensará en un período establecido entre 1 y 12 meses. Ideal para zonas de difícil acceso. La carcasa transparente facilita el monitoreo de los niveles de lubricante. Certificación ATEX
Aplicaciones
SAPPHIRE Unilube es un sistema de lubricación que funciona a gas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE. Ideal para lubricar motores es eléctricos y rodamientos de ventiladores.