15753 FOODLUBE MULTIPASTE 500G

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:FOODLUBE MULTI-PASTE 500g
Rubix:730157530034
fabricante:15753
EAN:5024747157532
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 15753 FOODLUBE MULTIPASTE 500G


Pasta lubricante y de antigripaje multiuso de grado alimentario
FOODLUBE MultiPaste es una pasta lubricante blanca, de antigripaje y no tóxica diseñada para su uso en entornos alimentarios, farmacéuticos y otros entornos limpios. FOODLUBE MultiPaste también es apto para uso como lubricante de grado alimentario para perforación, roscado y corte, particularmente cuando el mantenimiento debe realizarse en el área de proceso.

Cualidades

Previene la fusión puntual, el arrastre y el gripaje en el ensamblaje. Idealmente apta para uso en acero inoxidable. Extremadamente tenaz: resistente al lavado con agua. Amplio rango de temperatura de -30 ºC a +450 ºC. Coeficiente de fricción 0,09.
Registrado NSF H1. Certificación ISO 21469. Certificación HALAL.

Aplicaciones

Roscas, casquillos, rampas, pequeños engranajes abiertos.

Información técnica


Atributos
Embalaje500gr
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.450 °C
Tiporocol foodlube multipaste 500g
Peso0.5 kg
Colorblanco
Composiciónsynthetic lubricant base (polyalphaolefin/pao) with white, non-toxic solids; pao reported at 20-50% in the sds. food-grade formulation manufactured from fda-listed ingredients (fda group 21 cfr 178.3570).
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,88 Sin IVA
/ unidad
86,97 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h