Referencias
SKF:LGFG 2/0.4
Rubix:799098601000
EAN:7316579989183


Resumen técnico
| Embalaje | cartucho de 420 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 150 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGFG 2/0.4
Grasa alimentaria de alto rendimiento que utiliza una compleja tecnología de espesantes de sulfonato cálcico y un aceite mineral blanco. Es adecuada para aplicaciones sometidas a cargas elevadas, ambientes húmedos y temperaturas fluctuantes que se dan, entre otras, en la industria alimentaria y de bebidas.
Cualidades
-Amplia gama de temperaturas
Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión
Excelente estabilidad mecánica
Gran dispensabilidad en lubricadores automáticos de un solo punto
Excelente protección contra cargas elevadas y desgaste
Registro SNF ISO 21469, así como certificación Halal y Kosher.
Excelente resistencia al agua y protección contra la corrosión
Excelente estabilidad mecánica
Gran dispensabilidad en lubricadores automáticos de un solo punto
Excelente protección contra cargas elevadas y desgaste
Registro SNF ISO 21469, así como certificación Halal y Kosher.
Aplicaciones
Industria alimentaria y de bebidas, ambiente húmedo
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho de 420 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 150 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,90 € Sin IVA
/ unidad
24,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días