LGGB-2/5KGS

Grasa biodegradable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:LGGB 2/5
Rubix:798083159000
EAN:7316571545165
brand logo

Resumen técnico

Embalajelata de 5 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C110 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGGB-2/5KGS


SKF LGGB 2 es una grasa biodegradable, poco tóxica, a base de aceite éster sintético, con un espesante de litio-calcio. La formulación especial la hace muy adecuada para aplicaciones en las que la contaminación ambiental es una preocupación.

Cualidades

• Buenas prestaciones en aplicaciones con cojinetes esféricos lisos acero contra acero, rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos
Buenas prestaciones de arranque a bajas temperaturas
Buenas propiedades anticorrosivas
Adecuado para cargas medias a pesadas

Información técnica


Atributos
Embalajelata de 5 kg
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C110 mm²/s
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.120 °C
Tipograsa biodegradable para rodamientos (grasa multifuncional)
Peso5 kg
Colorblanco
Composiciónaceite base de ésteres sintéticos; espesante de litio/calcio
272,60 € Sin IVA
/ unidad
329,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días