Rodamiento de rodillos cónicos NSK HR30319J, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 49.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
NSK:HR30319J
Rubix:798402258000
EAN:0029176632921


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
Detalles de producto : 30319J
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,56 € Sin IVA
/ unidad
723,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días