Rodamiento de rodillos cónicos Timken 657, Diámetro interior: 73.025 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:657
Rubix:500065700001
fabricante:100040921
EAN:0053893074184


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 657
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y extensamente utilizados; consisten en un montaje de cono y un aro. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en medidas tanto métricas como imperiales. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Este cono debe comprarse con un aro a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo aguja.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,275x113,538x113,538 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2106 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Peso con embalaje | 2106 g |
| Diámetro interior | 73.025 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 7.569 kg |
| Serie | 655 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 335000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 247000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,00 € Sin IVA
/ unidad
359,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días