Rodamiento de rodillos cónicos SKF T4DB 160, Diámetro exterior: 220 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 33.72 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:T4DB 160
Rubix:798405263000
fabricante:28120
EAN:7316570564648
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura33.72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T4DB160


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - nueva norma métrica N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,72x220x220 mm
Peso neto3251 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura33.72 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet4db
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Anchura de rodamiento total32 mm
Carga estática básica, radial - C0r415 N
Carga dinámica básica, radial - Cr257 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1027,00 Sin IVA
/ unidad
1242,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas