Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32224-XL-DF-A230-280, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 123 mm
Juego de rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32224-XL-DF-A230-280
Rubix:032224104008
fabricante:0923313784080
EAN:4054369878981


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
Detalles de producto : 32224-XL-DF-A230-280
Juego de rodamientos de rodillos cónicos 322..-DF, disposición en X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 123 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3450 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 123 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1450000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 980000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2635,37 € Sin IVA
/ unidad
3188,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días