Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31310-A-N11CA-A60-100, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 313...-N11CA
Ver información técnicaReferencias
FAG:31310-A-N11CA-A60-100
Rubix:798031081000
fabricante:0392513064080




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 31310A.A60.100.N11CA
Rodamientos de rodillos cónicos 313.-N11CA, dimensiones según DIN ISO 355/DIN 720, separables, para montaje acoplado en disposición en X, con juego axial interno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313..-n11ca |
| Velocidad límite | 6500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,03 € Sin IVA
/ unidad
386,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días