Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA22171, Diámetro exterior: 60.531 mm | Diámetro interior: 43.658 mm | Anchura: 22.225 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:NA22171
Rubix:502217101001
fabricante:100049381
EAN:0053893205014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 43.658 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.531 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
Detalles de producto : NA 22171
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Aplicaciones
Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 272,2 g |
| Diámetro interior | 43.658 mm |
| Diámetro exterior | 60.531 mm |
| Anchura | 22.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.27 kg |
| Serie | 22000 |
| Material | chrome steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 44.45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,68 € Sin IVA
/ unidad
568,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días