Rodamiento de rodillos cónicos Timken 29675-90042, Diámetro exterior: 114.287 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 58.735 mm
Ensamblaje de copa doble de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:29675-90042
Rubix:502967555001
EAN:0053893239897




Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.287 mm |
| Anchura | 58.735 mm |
Detalles de producto : 29675/29622D ASSY 90042
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden usarse en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Doble copa y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se usan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el diámetro exterior (OD). Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Diversas configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58,674x114,3x114,3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2110 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 114.287 mm |
| Anchura | 58.735 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.16 kg |
| Serie | 29600 |
| Anchura de rodamiento total | 58.735 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 166000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 192000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,29 € Sin IVA
/ unidad
778,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días