Rodamiento de rodillos cónicos SKF HM 212011, Diámetro exterior: 122.263 mm | Diámetro interior: 101 mm | Anchura: 29.769 mm
Rodamiento de rodillos cónicos SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 212011
Rubix:798792042000
fabricante:64528
EAN:7316576643415




Resumen técnico
| Diámetro interior | 101 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 122.263 mm |
| Anchura | 29.769 mm |
Detalles de producto : HM 212011
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29,72x122,24x122,24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 595,7 g |
| Diámetro interior | 101 mm |
| Diámetro exterior | 122.263 mm |
| Anchura | 29.769 mm |
| Serie | hm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,53 € Sin IVA
/ unidad
50,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días