Rodamiento de rodillos cónicos Timken H917810, Diámetro exterior: 180.975 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 35.72 mm
Taza de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:H917810
Rubix:591781000001
fabricante:100099141
EAN:0053893707587


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 35.72 mm |
Detalles de producto : H 917810
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una taza. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta taza (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta taza (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. Jaulas tipo pasador también disponibles.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35,72x180,975x180,975 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2158 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Peso con embalaje | 2157,7 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 180.975 mm |
| Anchura | 35.72 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 6.2 kg |
| Serie | h917800 |
| Anchura de rodamiento total | 53.975 mm |
| Norma | ABMA CLASS 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,46 € Sin IVA
/ unidad
645,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días