Rodamiento de rodillos cónicos Timken 399A-99401, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 68.262 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 399A/394A tipo TS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:399A-99401
Rubix:798772837000
fabricante:399A/394A
EAN:0053893651125




Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.262 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : 399A/394A
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 399A/394A tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 758 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Diámetro interior | 68.262 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 395 |
| Material | acero estampado |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,50 € Sin IVA
/ unidad
121,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días