Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30328-XL, Diámetro exterior: 300 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 53 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30328-XL
Rubix:030328000008
fabricante:0804049870000
EAN:4047643157131
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30328-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303
Jaulaacero
Velocidad límite3000 rpm
Anchura de rodamiento total67.75 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r730000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr690000 N
3882,16 Sin IVA
/ unidad
4697,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas