Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 11749/710/Q, Diámetro exterior: 39.878 mm | Diámetro interior: 17.462 mm | Anchura: 14.605 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:LM 11749/710/Q
Rubix:798792070000
fabricante:92736
EAN:7316570631685
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17462 mm
Diámetro exterior39878 mm
Anchura14.66 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 11749/710/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14,6x35,76x35,76 mm
Peso neto80,2 g
Diámetro interior17462 mm
Diámetro exterior39878 mm
Anchura14.66 mm
Holgura del rodamientocn
Serielm
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite20000 rpm
Anchura de rodamiento total14.605 mm
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21200 N
21,73 Sin IVA
/ unidad
26,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas