MARTILLO BOLA 20

Martillos de bola con mango de nogal americano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:479-20
Rubix:799218468000
EAN:7314150319862
brand logo

Resumen técnico

Tipomartillo de bola
Sección32 mm
Longitud360 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MARTILLO BOLA 20


Martillos de bola para uso en cinceles fríos, puntas centrales, remaches y chapas metálicas y para usos generales. El mango es de madera de Hickory original de primera calidad, de grano recto, sin nudos.

Cualidades

Suitable for use as a general-purpose hammer

Información técnica


Atributos
Tipomartillo de bola
Sección32 mm
Longitud360 mm
Peso680 g
Diámetro32 mm
Formaredondo
Mangohickory
Longitud de cabezal105 mm
21,52 Sin IVA
/ unidad
26,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días